Diager - Foret béton MEGA 10x120mm attachement cylindrique - 226D10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 10 mm
longueur de coupe - 80 mm
système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique
adapté au bois - Non
Emballage et conditions
400 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3336600028364
Réf. Sonepar
05862002836
Réf. Fournisseur
226D10
Marque
Diager
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
10 mm
longueur de coupe:
80 mm
système d'enregistrement:
arbre de roue cylindrique
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
120 mm
avec foret de centrage:
Non
Les Atouts de la gamme:
Foret plaquette carbure haute résistance pour usage intensif, emmanchement cylindrique pour perceuse.











