Diager - Foret béton MEGA 5,5x85 mm attachement cylindrique - 226D05.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
longueur de coupe - 45 mm
système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique
adapté au bois - Non
adapté à l'acier - Non
Emballage et conditions
800 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3336600028470
Réf. Sonepar
05862002847
Réf. Fournisseur
226D05.5
Marque
Diager
adapté au béton:
Oui
longueur de coupe:
45 mm
système d'enregistrement:
arbre de roue cylindrique
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
85 mm
Les Atouts de la gamme:
Foret plaquette carbure haute résistance pour usage intensif, emmanchement cylindrique pour perceuse.











