Diager - Foret béton MEGA 6x100mm attachement cylindrique - 226D06

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 6 mm

  • longueur de coupe - 60 mm

  • système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique

  • adapté au bois - Non

Emballage et conditions

  • 800 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600028326

Réf. Sonepar

05862002832

Réf. Fournisseur

226D06

Réf. Commerciale

Diager

adapté au béton:

Oui

diamètre du foret:

6 mm

longueur de coupe:

60 mm

système d'enregistrement:

arbre de roue cylindrique

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la fonte:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Non

longueur totale:

100 mm

avec foret de centrage:

Non

Foret béton MEGA 6x100mm attachement cylindrique Foret béton queue cylindrique - Méga

Les Atouts de la gamme:

Foret plaquette carbure haute résistance pour usage intensif, emmanchement cylindrique pour perceuse.