Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Diager - Foret béton MEGA 9x120mm attachement cylindrique - 226D09

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • longueur de coupe - 80 mm

  • système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique

  • adapté au bois - Non

  • adapté à l'acier - Non

Emballage et conditions

  • 400 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600028357

Réf. Sonepar

05862002835

Réf. Fournisseur

226D09

Réf. Commerciale

Diager

adapté au béton:

Oui

longueur de coupe:

80 mm

système d'enregistrement:

arbre de roue cylindrique

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au plastique:

Non

longueur totale:

120 mm

Foret béton MEGA 9x120mm attachement cylindrique Foret béton queue cylindrique - Méga

Les Atouts de la gamme:

Foret plaquette carbure haute résistance pour usage intensif, emmanchement cylindrique pour perceuse.