Diager - Foret béton OPTIMA3 10x120mm 3 taillants attachement cylindrique - 263D10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 10 mm
longueur de coupe - 80 mm
système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique
angle de la pointe - 130 °
Emballage et conditions
400 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3336600153028
Réf. Sonepar
05862015302
Réf. Fournisseur
263D10
Marque
Diager
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
10 mm
longueur de coupe:
80 mm
système d'enregistrement:
arbre de roue cylindrique
angle de la pointe:
130 °
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
diamètre de tige:
10 mm
longueur totale:
120 mm
avec foret de centrage:
Non
Les Atouts de la gamme:
La géométrie innovante de la plaquette 3 taillants permet de faire un trou précis et augmente la durée de vie.












