Diager - Foret béton OPTIMA3 10x400mm 3 taillants attachement cylindrique - 263D10L0400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
longueur de coupe - 360 mm
système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique
angle de la pointe - 130 °
adapté au bois - Non
Emballage et conditions
150 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3336600166684
Réf. Sonepar
05862016668
Réf. Fournisseur
263D10L0400
Marque
Diager
adapté au béton:
Oui
longueur de coupe:
360 mm
système d'enregistrement:
arbre de roue cylindrique
angle de la pointe:
130 °
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
400 mm
Les Atouts de la gamme:
La géométrie innovante de la plaquette 3 taillants permet de faire un trou précis et augmente la durée de vie.












