Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Diager - Foret béton OPTIMA3 8x120mm 3 taillants attachement cylindrique - 263D08

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 8 mm

  • longueur de coupe - 80 mm

  • système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique

  • angle de la pointe - 130 °

Emballage et conditions

  • 600 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600153011

Réf. Sonepar

05862015301

Réf. Fournisseur

263D08

Marque

Diager

adapté au béton:

Oui

diamètre du foret:

8 mm

longueur de coupe:

80 mm

système d'enregistrement:

arbre de roue cylindrique

angle de la pointe:

130 °

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la fonte:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Non

diamètre de tige:

8 mm

longueur totale:

120 mm

avec foret de centrage:

Non

Foret béton OPTIMA3 8x120mm 3 taillants attachement cylindrique Foret queue cylindrique 3 taillants

Les Atouts de la gamme:

La géométrie innovante de la plaquette 3 taillants permet de faire un trou précis et augmente la durée de vie.