Diager - Foret béton PRO 14x150 mm attachement cylindrique hélice double rampe - 264D14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
longueur de coupe - 110 mm
système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique
adapté au bois - Non
adapté à l'acier - Non
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3336600056213
Réf. Sonepar
05862005621
Réf. Fournisseur
264D14
Marque
Diager
adapté au béton:
Oui
longueur de coupe:
110 mm
système d'enregistrement:
arbre de roue cylindrique
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
150 mm
Les Atouts de la gamme:
Foret plaquette carbure haute résistance pour un travail rapide, emmanchement cylindrique pour perceuse.











