Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Diager - Foret béton PRO 3x60 mm attachement cylindrique hélice double rampe - 264D03

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • longueur de coupe - 20 mm

  • système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique

  • adapté au bois - Non

  • adapté à l'acier - Non

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600056060

Réf. Sonepar

05862005606

Réf. Fournisseur

264D03

Marque

Diager

adapté au béton:

Oui

longueur de coupe:

20 mm

système d'enregistrement:

arbre de roue cylindrique

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au plastique:

Non

longueur totale:

60 mm

Foret béton PRO 3x60 mm attachement cylindrique hélice double rampe Foret double rampe Pro

Les Atouts de la gamme:

Foret plaquette carbure haute résistance pour un travail rapide, emmanchement cylindrique pour perceuse.