Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Diager - Foret béton SPEEDUSTER 32x610 système aspiration 10taillants attachement SDS Max - 161D32L0610

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • longueur de coupe - 400 mm

  • système d'enregistrement - SDS-max

  • adapté au bois - Non

  • adapté à l'acier - Non

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600192744

Réf. Sonepar

05862019285

Réf. Fournisseur

161D32L0610

Marque

Diager

adapté au béton:

Oui

longueur de coupe:

400 mm

système d'enregistrement:

SDS-max

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au plastique:

Non

longueur totale:

610 mm

Foret béton SPEEDUSTER 32x610 système aspiration 10taillants attachement SDS Max Foret aspiration Speeduster

Les Atouts de la gamme:

Le foret aspiration Speeduster permet l'évacuation immédiate des poussières. Il perce plus rapidement et sans bloquer, sa duréee de vie est considérablement allongé.