Diager - Foret béton TWISTER 10x410mm 2 taillants attachement SDS+ - 110D10L0410


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
longueur de coupe - 350 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
angle de la pointe - 180 °
adapté au bois - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Twister Plus
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3336600008793
Réf. Sonepar
05862000879
Réf. Fournisseur
110D10L0410
Réf. Commerciale
Diager
adapté au béton:
Oui
longueur de coupe:
350 mm
système d'enregistrement:
SDS-plus
angle de la pointe:
180 °
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
410 mm
Les Atouts de la gamme:
Le profil de la plaquette associée au profil d'hélice TRI-ZONES réduit le temps de perçage, limite l'usure et augmente la durée de vie du foret.