Diager - Foret béton TWISTER 10x610mm 2 taillants attachement SDS+ - 110D10L0610

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 10 mm
longueur de coupe - 550 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
angle de la pointe - 180 °
Emballage et conditions
75 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Twister Plus
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3336600008915
Réf. Sonepar
05862000891
Réf. Fournisseur
110D10L0610
Marque
Diager
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
10 mm
longueur de coupe:
550 mm
système d'enregistrement:
SDS-plus
angle de la pointe:
180 °
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
diamètre de tige:
13 mm
longueur totale:
610 mm
avec foret de centrage:
Non
Les Atouts de la gamme:
Le profil de la plaquette associée au profil d'hélice TRI-ZONES réduit le temps de perçage, limite l'usure et augmente la durée de vie du foret.



