Diager - Foret béton TWISTER 12x260mm 2 taillants attachement SDS+ - 110D12L0260


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 12 mm
longueur de coupe - 200 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
angle de la pointe - 180 °
Emballage et conditions
150 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Twister Plus
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3336600008694
Réf. Sonepar
05862000869
Réf. Fournisseur
110D12L0260
Réf. Commerciale
Diager
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
12 mm
longueur de coupe:
200 mm
système d'enregistrement:
SDS-plus
angle de la pointe:
180 °
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au plastique:
Non
diamètre de tige:
10 mm
longueur totale:
260 mm
arbre de roue à extrémité plate:
Non
foret bilatéral:
Non
Les Atouts de la gamme:
Le profil de la plaquette associée au profil d'hélice TRI-ZONES réduit le temps de perçage, limite l'usure et augmente la durée de vie du foret.