Diager - Foret béton TWISTER 13x160mm 2 taillants attachement SDS+ - 110D13L0160


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
longueur de coupe - 100 mm
système d'enregistrement - SDS-max
angle de la pointe - 180 °
adapté au bois - Non
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Twister Plus
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3336600008496
Réf. Sonepar
05862000849
Réf. Fournisseur
110D13L0160
Réf. Commerciale
Diager
adapté au béton:
Oui
longueur de coupe:
100 mm
système d'enregistrement:
SDS-max
angle de la pointe:
180 °
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
160 mm
Les Atouts de la gamme:
Le profil de la plaquette associée au profil d'hélice TRI-ZONES réduit le temps de perçage, limite l'usure et augmente la durée de vie du foret.