Diager - Foret béton TWISTER 14x260mm 2 taillants attachement SDS+ - 110D14L0260

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
longueur de coupe - 200 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
angle de la pointe - 180 °
adapté au bois - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Twister Plus
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3336600008717
Réf. Sonepar
05862000871
Réf. Fournisseur
110D14L0260
Marque
Diager
adapté au béton:
Oui
longueur de coupe:
200 mm
système d'enregistrement:
SDS-plus
angle de la pointe:
180 °
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
260 mm
Les Atouts de la gamme:
Le profil de la plaquette associée au profil d'hélice TRI-ZONES réduit le temps de perçage, limite l'usure et augmente la durée de vie du foret.



