Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Diager - Foret béton TWISTER 16x160mm 2 taillants attachement SDS+ - 110D16L0160

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • longueur de coupe - 100 mm

  • système d'enregistrement - SDS-max

  • angle de la pointe - 180 °

  • adapté au bois - Non

Emballage et conditions

  • 150 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600008526

Réf. Sonepar

05862000852

Réf. Fournisseur

110D16L0160

Marque

Diager

adapté au béton:

Oui

longueur de coupe:

100 mm

système d'enregistrement:

SDS-max

angle de la pointe:

180 °

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au plastique:

Non

longueur totale:

160 mm

Foret béton TWISTER 16x160mm 2 taillants attachement SDS+ Foret 2 taillants pour les bétons et les maçonneries pleines, grande rapidité de perçage.

Les Atouts de la gamme:

Le profil de la plaquette associée au profil d'hélice TRI-ZONES réduit le temps de perçage, limite l'usure et augmente la durée de vie du foret.