Diager - Foret béton TWISTER 18x1000mm 2 taillants attachement SDS+ - 110D18L1000

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 18 mm

  • longueur de coupe - 940 mm

  • système d'enregistrement - SDS-plus

  • angle de la pointe - 180 °

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3336600009059

Réf. Sonepar

05862000905

Réf. Fournisseur

110D18L1000

Réf. Commerciale

Diager

adapté au béton:

Oui

diamètre du foret:

18 mm

longueur de coupe:

940 mm

système d'enregistrement:

SDS-plus

angle de la pointe:

180 °

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la fonte:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Non

longueur totale:

1000 mm

avec foret de centrage:

Non

Foret béton TWISTER 18x1000mm 2 taillants attachement SDS+ Foret 2 taillants pour les bétons et les maçonneries pleines, grande rapidité de perçage.

Les Atouts de la gamme:

Le profil de la plaquette associée au profil d'hélice TRI-ZONES réduit le temps de perçage, limite l'usure et augmente la durée de vie du foret.