Diager - Foret béton TWISTER 26x460mm 2 taillants attachement SDS+ - 110D26L0460

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 26 mm
longueur de coupe - 400 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
adapté au bois - Oui
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Twister Plus
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3336600164802
Réf. Sonepar
05862016480
Réf. Fournisseur
110D26L0460
Marque
Diager
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
26 mm
longueur de coupe:
400 mm
système d'enregistrement:
SDS-plus
adapté au bois:
Oui
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Oui
adapté à la fonte:
Oui
adapté à la pierre:
Oui
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
diamètre de tige:
10 mm
longueur totale:
460 mm
arbre de roue à extrémité plate:
Non
avec foret de centrage:
Non
foret bilatéral:
Non
Les Atouts de la gamme:
Le profil de la plaquette associée au profil d'hélice TRI-ZONES réduit le temps de perçage, limite l'usure et augmente la durée de vie du foret.



