Diager - Foret béton TWISTER 26x610mm 2 taillants attachement SDS+ - 110D26L0610

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 26 mm
longueur de coupe - 550 mm
adapté au bois - Non
adapté à l'acier - Non
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Twister Plus
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3336600164819
Réf. Sonepar
05862016481
Réf. Fournisseur
110D26L0610
Marque
Diager
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
26 mm
longueur de coupe:
550 mm
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
610 mm
avec foret de centrage:
Non
Les Atouts de la gamme:
Le profil de la plaquette associée au profil d'hélice TRI-ZONES réduit le temps de perçage, limite l'usure et augmente la durée de vie du foret.



