Diager - Foret béton ULTIMAX 16x340mm 6 taillants attachement SDS Max - 168D16L0340


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
longueur de coupe - 200 mm
système d'enregistrement - SDS-max
angle de la pointe - 180 °
adapté au bois - Non
Emballage et conditions
40 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3336600192775
Réf. Sonepar
05862000006
Réf. Fournisseur
168D16L0340
Réf. Commerciale
Diager
adapté au béton:
Oui
longueur de coupe:
200 mm
système d'enregistrement:
SDS-max
angle de la pointe:
180 °
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
340 mm
Les Atouts de la gamme:
Foret 6 taillants compatible SDS-Max. Pour le perçage des bétons durs et des bétons armés.