Diager - Foret béton ULTIMAX 646 12x340 3 taillants attachement SDS Max - 166D12L0340

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 12 mm

  • longueur de coupe - 200 mm

  • angle de la pointe - 180 °

  • système d'enregistrement - SDS-max

Conditionnement

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600004818

Réf. Sonepar

05862000481

Réf. Fournisseur

166D12L0340

Marque

Diager

adapté au béton:

Oui

diamètre du foret:

12 mm

longueur de coupe:

200 mm

angle de la pointe:

180 °

système d'enregistrement:

SDS-max

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la fonte:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Non

diamètre de tige:

19 mm

longueur totale:

340 mm

avec foret de centrage:

Non

Foret béton ULTIMAX 646 12x340 3 taillants attachement SDS Max Foret Ultimax 646 - 10 taillants

Les Atouts de la gamme:

Foret SDS Max avec tête massive 100% carbure nouvelle technologie. Foret haute performance, pour le perçage des bétons durs et des bétons armés.