Diager - Foret béton ULTIMAX 646 18x540 10 taillants attachement SDS Max - 166D18L0540


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 18 mm
longueur de coupe - 400 mm
système d'enregistrement - SDS-max
angle de la pointe - 130 °
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3336600005136
Réf. Sonepar
05862000513
Réf. Fournisseur
166D18L0540
Réf. Commerciale
Diager
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
18 mm
longueur de coupe:
400 mm
système d'enregistrement:
SDS-max
angle de la pointe:
130 °
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté à la pierre:
Non
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
diamètre de tige:
10 mm
longueur totale:
540 mm
arbre de roue à extrémité plate:
Non
avec foret de centrage:
Non
foret bilatéral:
Non
Les Atouts de la gamme:
Foret SDS Max avec tête massive 100% carbure nouvelle technologie. Foret haute performance, pour le perçage des bétons durs et des bétons armés.