Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Diager - Foret béton ULTIMAX 646 20x540 10 taillants attachement SDS Max - 166D20L0540

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 20 mm

  • longueur de coupe - 400 mm

  • système d'enregistrement - SDS-max

  • angle de la pointe - 130 °

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600005150

Réf. Sonepar

05862000515

Réf. Fournisseur

166D20L0540

Marque

Diager

adapté au béton:

Oui

diamètre du foret:

20 mm

longueur de coupe:

400 mm

système d'enregistrement:

SDS-max

angle de la pointe:

130 °

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la fonte:

Non

adapté à la pierre:

Non

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Non

diamètre de tige:

10 mm

longueur totale:

540 mm

arbre de roue à extrémité plate:

Non

avec foret de centrage:

Non

foret bilatéral:

Non

Foret béton ULTIMAX 646 20x540 10 taillants attachement SDS Max Foret Ultimax 646 - 10 taillants

Les Atouts de la gamme:

Foret SDS Max avec tête massive 100% carbure nouvelle technologie. Foret haute performance, pour le perçage des bétons durs et des bétons armés.