Diager - Foret béton ULTIMAX 646 20x920 10 taillants attachement SDS Max - 166D20L0920


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
longueur de coupe - 780 mm
système d'enregistrement - SDS-max
adapté au bois - Non
adapté à l'acier - Non
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3336600005495
Réf. Sonepar
05862000549
Réf. Fournisseur
166D20L0920
Réf. Commerciale
Diager
adapté au béton:
Oui
longueur de coupe:
780 mm
système d'enregistrement:
SDS-max
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
920 mm
Les Atouts de la gamme:
Foret SDS Max avec tête massive 100% carbure nouvelle technologie. Foret haute performance, pour le perçage des bétons durs et des bétons armés.