Diager - Foret béton ULTIMAX 646 25x920 10 taillants attachement SDS Max - 166D25L0920

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 25 mm

  • longueur de coupe - 780 mm

  • système d'enregistrement - SDS-max

  • angle de la pointe - 130 °

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600005525

Réf. Sonepar

05862000552

Réf. Fournisseur

166D25L0920

Réf. Commerciale

Diager

adapté au béton:

Oui

diamètre du foret:

25 mm

longueur de coupe:

780 mm

système d'enregistrement:

SDS-max

angle de la pointe:

130 °

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la fonte:

Non

adapté à la pierre:

Non

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Non

diamètre de tige:

10 mm

longueur totale:

920 mm

arbre de roue à extrémité plate:

Non

avec foret de centrage:

Non

foret bilatéral:

Non

Foret béton ULTIMAX 646 25x920 10 taillants attachement SDS Max Foret Ultimax 646 - 10 taillants

Les Atouts de la gamme:

Foret SDS Max avec tête massive 100% carbure nouvelle technologie. Foret haute performance, pour le perçage des bétons durs et des bétons armés.