Diager - Foret béton ULTIMAX646 25x1300 10 taillants attachement SDS Max - 166D25L1300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
longueur de coupe - 1160 mm
système d'enregistrement - SDS-max
angle de la pointe - 180 °
adapté au bois - Non
Emballage et conditions
7 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3336600068193
Réf. Sonepar
05862006819
Réf. Fournisseur
166D25L1300
Marque
Diager
adapté au béton:
Oui
longueur de coupe:
1160 mm
système d'enregistrement:
SDS-max
angle de la pointe:
180 °
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
1300 mm
Les Atouts de la gamme:
Foret SDS Max avec tête massive 100% carbure nouvelle technologie. Foret haute performance, pour le perçage des bétons durs et des bétons armés.




