Diager - Foret béton ULTIMAX646 35x1300 10 taillants attachement SDS Max - 166D35L1300

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • longueur de coupe - 1160 mm

  • système d'enregistrement - SDS-max

  • adapté au bois - Non

  • adapté à l'acier - Non

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600063327

Réf. Sonepar

05862006332

Réf. Fournisseur

166D35L1300

Réf. Commerciale

Diager

adapté au béton:

Oui

longueur de coupe:

1160 mm

système d'enregistrement:

SDS-max

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au plastique:

Non

longueur totale:

1300 mm

Foret béton ULTIMAX646 35x1300 10 taillants attachement SDS Max Foret Ultimax 646 - 10 taillants

Les Atouts de la gamme:

Foret SDS Max avec tête massive 100% carbure nouvelle technologie. Foret haute performance, pour le perçage des bétons durs et des bétons armés.