Diager - Foret béton ULTIMAX646 40x1500 6 taillants attachement SDS Max - 166D40L1500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
longueur de coupe - 1360 mm
système d'enregistrement - SDS-max
adapté au bois - Non
adapté à l'acier - Non
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3336600063365
Réf. Sonepar
05862006336
Réf. Fournisseur
166D40L1500
Réf. Commerciale
Diager
adapté au béton:
Oui
longueur de coupe:
1360 mm
système d'enregistrement:
SDS-max
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
1500 mm
Les Atouts de la gamme:
Foret SDS Max avec tête massive 100% carbure nouvelle technologie. Foret haute performance, pour le perçage des bétons durs et des bétons armés.