Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Diager - Foret bois 4 pointes 10mm attachement cylindrique - 910D10

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Non

  • diamètre du foret - 10 mm

  • longueur de coupe - 93 mm

  • système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique

  • adapté au bois - Oui

Emballage et conditions

  • 303 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3336600147379

Réf. Sonepar

05862014737

Réf. Fournisseur

910D10

Réf. Commerciale

Diager

adapté au béton:

Non

diamètre du foret:

10 mm

longueur de coupe:

93 mm

système d'enregistrement:

arbre de roue cylindrique

adapté au bois:

Oui

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la fonte:

Non

adapté à la pierre:

Non

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Non

diamètre de tige:

10 mm

longueur totale:

133 mm

avec foret de centrage:

Non

Foret bois 4 pointes 10mm attachement cylindrique 4 pointes pro

Les Atouts de la gamme:

Rapidité et précision, la géométrie 4 pointes permet une meilleure résistance à l'usure et augmente la durée de vie.