Diager - Foret bois 4 pointes 12mm attachement cylindrique - 910D12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Non
diamètre du foret - 12 mm
longueur de coupe - 111 mm
système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique
adapté au bois - Oui
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Foret Bois
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3336600147386
Réf. Sonepar
05862014738
Réf. Fournisseur
910D12
Marque
Diager
adapté au béton:
Non
diamètre du foret:
12 mm
longueur de coupe:
111 mm
système d'enregistrement:
arbre de roue cylindrique
adapté au bois:
Oui
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté à la pierre:
Non
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
diamètre de tige:
12 mm
longueur totale:
151 mm
avec foret de centrage:
Non
Les Atouts de la gamme:
Rapidité et précision, la géométrie 4 pointes permet une meilleure résistance à l'usure et augmente la durée de vie.









