Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Diager - Foret Bois 6 pans 10mm monobloc emmanchement 1/4 pour visseuse - 981D10

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Non

  • diamètre du foret - 10 mm

  • longueur de coupe - 55 mm

  • système d'enregistrement - fixation hexagonale

  • adapté au bois - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600166981

Réf. Sonepar

05862016698

Réf. Fournisseur

981D10

Marque

Diager

adapté au béton:

Non

diamètre du foret:

10 mm

longueur de coupe:

55 mm

système d'enregistrement:

fixation hexagonale

adapté au bois:

Oui

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la fonte:

Non

adapté à la pierre:

Non

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Non

diamètre de tige:

6.35 mm

longueur totale:

90 mm

avec foret de centrage:

Non

Foret Bois 6 pans 10mm monobloc emmanchement 1/4 pour visseuse Foret 6 pans pour visseuse

Les Atouts de la gamme:

foret bois 3 pointes monobloc 6 pans (emmanchement hexagonal 6, 35mm) spécial visseuse, pour le perçage des bois durs et tendres.