Diager - Foret centreur conique pour porte trépan - 302

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 11 mm
longueur totale - 120 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Trépan Pro
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3336600012806
Réf. Sonepar
05862001280
Réf. Fournisseur
302
Marque
Diager
diamètre nominal:
11 mm
longueur totale:
120 mm
Foret centreur conique pour porte trépan Trépan carbure Pro & accessoires compatible SDS-max
Les Atouts de la gamme:
Foret centreur pour porte trépan SDS Max Diager référence 330L
Les Atouts de la gamme:
Foret centreur pour porte trépan SDS Max Diager référence 330L



