Diager - FORET CROSSER SDS-MAX FORET CROSSER SDS-MAX MULTI-TAILLANTS 55X1125 - 165D55L0990

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
longueur de coupe - 780 mm
système d'enregistrement - SDS-max
adapté au bois - Non
adapté à l'acier - Non
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3336600005624
Réf. Sonepar
05862000562
Réf. Fournisseur
165D55L0990
Marque
Diager
adapté au béton:
Oui
longueur de coupe:
780 mm
système d'enregistrement:
SDS-max
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
990 mm
Les Atouts de la gamme:
Perçage profond ou traversant à partir de 45 mm jusqu'à 80 mm de diamètre, pour le passage de gaine ou de tuyaux en révovation ou en construction neuve.



