Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Diager - FORET CROSSER SDS-MAX FORET CROSSER SDS-MAX MULTI-TAILLANTS 80X550 - 165D80L0590

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • longueur de coupe - 450 mm

  • système d'enregistrement - SDS-max

  • adapté au bois - Non

  • adapté à l'acier - Non

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600005310

Réf. Sonepar

05862000531

Réf. Fournisseur

165D80L0590

Marque

Diager

adapté au béton:

Oui

longueur de coupe:

450 mm

système d'enregistrement:

SDS-max

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au plastique:

Non

longueur totale:

590 mm

FORET CROSSER SDS-MAX FORET CROSSER SDS-MAX MULTI-TAILLANTS 80X550 Foret multi-taillant gros diamètre

Les Atouts de la gamme:

Perçage profond ou traversant à partir de 45 mm jusqu'à 80 mm de diamètre, pour le passage de gaine ou de tuyaux en révovation ou en construction neuve.