Diager - Foret GRANIT 12x150 mm attachement cylindrique - 208D12

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • longueur de coupe - 110 mm

  • système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique

  • adapté au bois - Non

  • adapté à l'acier - Non

Emballage et conditions

  • 303 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600022454

Réf. Sonepar

05862002245

Réf. Fournisseur

208D12

Réf. Commerciale

Diager

adapté au béton:

Oui

longueur de coupe:

110 mm

système d'enregistrement:

arbre de roue cylindrique

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au plastique:

Non

longueur totale:

150 mm

Foret GRANIT 12x150 mm attachement cylindrique Foret pierre dure et granit

Les Atouts de la gamme:

La plaquette carbure à haute tenacité optimise le perçage dans les pierres dures et le granit. La mouche de centrage apporte une plus grande précision et une facilité de pénétration dans les matéiaux durs.