Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Diager - Foret GRANIT 6x100 mm attachement cylindrique - 208D06

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • longueur de coupe - 60 mm

  • système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique

  • adapté au bois - Non

  • adapté à l'acier - Non

Emballage et conditions

  • 800 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600022386

Réf. Sonepar

05862002238

Réf. Fournisseur

208D06

Marque

Diager

adapté au béton:

Oui

longueur de coupe:

60 mm

système d'enregistrement:

arbre de roue cylindrique

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au plastique:

Non

longueur totale:

100 mm

Foret GRANIT 6x100 mm attachement cylindrique Foret pierre dure et granit

Les Atouts de la gamme:

La plaquette carbure à haute tenacité optimise le perçage dans les pierres dures et le granit. La mouche de centrage apporte une plus grande précision et une facilité de pénétration dans les matéiaux durs.