Diager - Foret GRANIT 6x110mm 2 taillants attachement SDS+ pour granit et pierre - 184D06L0110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
longueur de coupe - 50 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
adapté au bois - Non
adapté à l'acier - Non
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3336600022126
Réf. Sonepar
05862002212
Réf. Fournisseur
184D06L0110
Marque
Diager
adapté au béton:
Oui
longueur de coupe:
50 mm
système d'enregistrement:
SDS-plus
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
110 mm
Les Atouts de la gamme:
Foret pour le perçage des granits (classe 1 à 3) et des céramiques.




