Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Diager - Foret GRANIT 6x160mm 2 taillants attachement SDS+ pour granit et pierre - 184D06L0160

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • longueur de coupe - 100 mm

  • système d'enregistrement - SDS-plus

  • adapté au bois - Non

  • adapté à l'acier - Non

Emballage et conditions

  • 400 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600022140

Réf. Sonepar

05862002214

Réf. Fournisseur

184D06L0160

Marque

Diager

adapté au béton:

Oui

longueur de coupe:

100 mm

système d'enregistrement:

SDS-plus

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au plastique:

Non

longueur totale:

160 mm

Foret GRANIT 6x160mm 2 taillants attachement SDS+ pour granit et pierre Foret 2 taillants pour le perçage des granits jusqu'à la classe 3

Les Atouts de la gamme:

Foret pour le perçage des granits (classe 1 à 3) et des céramiques.