Diager - Foret GRANIT 8x160mm 2 taillants attachement SDS+ pour granit et pierre - 184D08L0160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
longueur de coupe - 10 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
adapté au bois - Non
adapté à l'acier - Non
Emballage et conditions
361 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3336600022157
Réf. Sonepar
05862002215
Réf. Fournisseur
184D08L0160
Marque
Diager
adapté au béton:
Oui
longueur de coupe:
10 mm
système d'enregistrement:
SDS-plus
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
160 mm
Les Atouts de la gamme:
Foret pour le perçage des granits (classe 1 à 3) et des céramiques.




