Diager - Foret grès céram BLUECERAM 10 attachement hexagonal - 426D10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Non
diamètre du foret - 10 mm
longueur de coupe - 30 mm
système d'enregistrement - fixation hexagonale
adapté au bois - Non
Emballage et conditions
40 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Blue Ceram
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3336600144446
Réf. Sonepar
05862014444
Réf. Fournisseur
426D10
Réf. Commerciale
Diager
adapté au béton:
Non
diamètre du foret:
10 mm
longueur de coupe:
30 mm
système d'enregistrement:
fixation hexagonale
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
65 mm
avec foret de centrage:
Non
Les Atouts de la gamme:
Foret diamant pour le perçage des grès émaillé et des grès céram jusqu'à classe 5.