Diager - Foret grès céram BLUECERAM 6mm attachement hexagonal - 426D06

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Non
diamètre du foret - 6 mm
longueur de coupe - 22 mm
système d'enregistrement - fixation hexagonale
adapté au bois - Non
Emballage et conditions
40 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Blue Ceram
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3336600144415
Réf. Sonepar
05862014441
Réf. Fournisseur
426D06
Marque
Diager
adapté au béton:
Non
diamètre du foret:
6 mm
longueur de coupe:
22 mm
système d'enregistrement:
fixation hexagonale
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
55 mm
avec foret de centrage:
Non
Les Atouts de la gamme:
Foret diamant pour le perçage des grès émaillé et des grès céram jusqu'à classe 5.












