Diager - Foret HSS 6 pans 1/4 3,5 mm foret métaux HSS spécial visseuse emmanchement hexa - 781D03.5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Non
diamètre du foret - 3.5 mm
longueur de coupe - 30 mm
système d'enregistrement - fixation hexagonale
adapté au bois - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3336600166837
Réf. Sonepar
05862016683
Réf. Fournisseur
781D03.5
Réf. Commerciale
Diager
adapté au béton:
Non
diamètre du foret:
3.5 mm
longueur de coupe:
30 mm
système d'enregistrement:
fixation hexagonale
adapté au bois:
Oui
adapté à l'acier:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Oui
adapté à la fonte:
Oui
adapté à la pierre:
Non
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Oui
diamètre de tige:
6.35 mm
longueur totale:
65 mm
avec foret de centrage:
Non
Les Atouts de la gamme:
Foret HSS monobloc 6 pans (emmanchement haxagonal 6, 35mm) spécial visseuse, pour le perçage des aciers, du bois et des plastiques.