Diager - Foret HSS 6 pans 1/4 4,2 mm foret métaux HSS spécial visseuse emmanchement hexa - 781D04.2

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Non

  • diamètre du foret - 4.2 mm

  • longueur de coupe - 30 mm

  • système d'enregistrement - fixation hexagonale

  • adapté au bois - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600166851

Réf. Sonepar

05862016685

Réf. Fournisseur

781D04.2

Réf. Commerciale

Diager

adapté au béton:

Non

diamètre du foret:

4.2 mm

longueur de coupe:

30 mm

système d'enregistrement:

fixation hexagonale

adapté au bois:

Oui

adapté à l'acier:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à la fonte:

Oui

adapté à la pierre:

Non

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Oui

diamètre de tige:

6.35 mm

longueur totale:

65 mm

avec foret de centrage:

Non

Foret HSS 6 pans 1/4 4,2 mm foret métaux HSS spécial visseuse emmanchement hexa Foret 6 pans pour visseuse

Les Atouts de la gamme:

Foret HSS monobloc 6 pans (emmanchement haxagonal 6, 35mm) spécial visseuse, pour le perçage des aciers, du bois et des plastiques.