Diager - FORET HSS G3 Ø 3 (X2) - 702D03


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Non
diamètre du foret - 3 mm
longueur de coupe - 36 mm
système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique
angle de la pointe - 135 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3336600154810
Réf. Sonepar
05862015481
Réf. Fournisseur
702D03
Marque
Diager
adapté au béton:
Non
diamètre du foret:
3 mm
longueur de coupe:
36 mm
système d'enregistrement:
arbre de roue cylindrique
angle de la pointe:
135 °
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Oui
adapté à la pierre:
Non
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
65 mm
Les Atouts de la gamme:
Le foret HSS G3 a un revêtement TiAlN qui agit comme une barrière thermique et permet de réduire le frottement pour faciliter l'évacuation des copeaux. Perçage aciers non-alliés et alliés (jusquà 1100N/mm²), la fonte, laluminium.