Diager - FORET HSS G3 Ø 4.2 (X2) - 702D04.2

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Non

  • diamètre du foret - 4.2 mm

  • longueur de coupe - 43 mm

  • système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique

  • angle de la pointe - 135 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600154858

Réf. Sonepar

05862015485

Réf. Fournisseur

702D04.2

Réf. Commerciale

Diager

adapté au béton:

Non

diamètre du foret:

4.2 mm

longueur de coupe:

43 mm

système d'enregistrement:

arbre de roue cylindrique

angle de la pointe:

135 °

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la fonte:

Oui

adapté à la pierre:

Non

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Non

longueur totale:

75 mm

FORET HSS G3 Ø 4.2 (X2) Foret TiAlN G3

Les Atouts de la gamme:

Le foret HSS G3 a un revêtement TiAlN qui agit comme une barrière thermique et permet de réduire le frottement pour faciliter l'évacuation des copeaux. Perçage aciers non-alliés et alliés (jusquà 1100N/mm²), la fonte, laluminium.