Diager - Foret HSS plaquette 4,5 mm plaquette carbure coupe à droite 6° goujure type N - D2409D0450

DIAGER
CopieCopie
Diager - Foret HSS plaquette 4,5 mm plaquette carbure coupe à droite 6° goujure type N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Non

  • longueur de coupe - 47 mm

  • système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique

  • angle de la pointe - 118 °

  • adapté au bois - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600121584

Réf. Sonepar

05862012158

Réf. Fournisseur

D2409D0450

Marque

Diager

adapté au béton:

Non

longueur de coupe:

47 mm

système d'enregistrement:

arbre de roue cylindrique

angle de la pointe:

118 °

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à la pierre:

Non

adapté au plastique:

Oui

longueur totale:

80 mm

Foret HSS plaquette 4,5 mm plaquette carbure coupe à droite 6° goujure type N Foret plaquette carbure

Les Atouts de la gamme:

Foret pour usinage de précision. S"utilise de préférence sur une perceuse à colone ou un centre d'usinage.