Diager - Foret métaux cobalt 3 mm HSS Colbalt 5% Din 338 angle de pointe 135° - 731D03


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Non
longueur de coupe - 33 mm
système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique
angle de la pointe - 135 °
adapté au bois - Non
Emballage et conditions
800 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3336600021587
Réf. Sonepar
05862002158
Réf. Fournisseur
731D03
Réf. Commerciale
Diager
adapté au béton:
Non
longueur de coupe:
33 mm
système d'enregistrement:
arbre de roue cylindrique
angle de la pointe:
135 °
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Oui
adapté aux métaux non ferreux:
Oui
adapté à la pierre:
Non
adapté au plastique:
Oui
longueur totale:
61 mm
Les Atouts de la gamme:
Perçage de l'inox et des aciers aciers non-alliés et alliés (jusquà 1200N/mm²). L'ajout de cobalt dans la composition de l'acier apporte une meilleure résistance à l'échaufement et augmente la durée de vie.