Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Diager - Foret métaux HSS PRO 6x139 mm Din 340 angle de pointe 118° grande longueur - 735D06

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Non

  • longueur de coupe - 91 mm

  • système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique

  • angle de la pointe - 118 °

  • adapté au bois - Non

Emballage et conditions

  • 600 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600011953

Réf. Sonepar

05862001195

Réf. Fournisseur

735D06

Marque

Diager

adapté au béton:

Non

longueur de coupe:

91 mm

système d'enregistrement:

arbre de roue cylindrique

angle de la pointe:

118 °

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à la pierre:

Non

adapté au plastique:

Oui

longueur totale:

139 mm

Foret métaux HSS PRO 6x139 mm Din 340 angle de pointe 118° grande longueur Foret HSS taillé meulé qualité Pro série longue

Les Atouts de la gamme:

Foret HSS série longue, foret polyvalent pour un usage généraliste. Perce les aciers non-alliés et alliés (jusquà 900N/mm²)