Diager - Foret métaux HSS PRO 7x159 mm Din 340 angle de pointe 118° grande longueur - 735D07

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Non
longueur de coupe - 102 mm
système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique
angle de la pointe - 118 °
adapté au bois - Non
Emballage et conditions
400 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3336600012462
Réf. Sonepar
05862001246
Réf. Fournisseur
735D07
Marque
Diager
adapté au béton:
Non
longueur de coupe:
102 mm
système d'enregistrement:
arbre de roue cylindrique
angle de la pointe:
118 °
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Oui
adapté à la pierre:
Non
adapté au plastique:
Oui
longueur totale:
159 mm
Les Atouts de la gamme:
Foret HSS série longue, foret polyvalent pour un usage généraliste. Perce les aciers non-alliés et alliés (jusquà 900N/mm²)










