Diager - Foret métaux PRO 1,5 mm (x2) HSS DIN 338 angle 118° - 729D01.5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Non
diamètre du foret - 1.5 mm
longueur de coupe - 18 mm
système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique
angle de la pointe - 118 °
Emballage et conditions
800 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3336600007741
Réf. Sonepar
05862000774
Réf. Fournisseur
729D01.5
Marque
Diager
adapté au béton:
Non
diamètre du foret:
1.5 mm
longueur de coupe:
18 mm
système d'enregistrement:
arbre de roue cylindrique
angle de la pointe:
118 °
adapté au bois:
Oui
adapté à l'acier:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Oui
adapté à la fonte:
Oui
adapté à la pierre:
Non
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Oui
diamètre de tige:
1.5 mm
longueur totale:
40 mm
arbre de roue à extrémité plate:
Oui
avec foret de centrage:
Non
foret bilatéral:
Non
Les Atouts de la gamme:
Foret HSS série courte, foret polyvalent pour un usage généraliste. Perce les aciers non-alliés et alliés (jusquà 900N/mm²)